MASCOT WINTERJAS FRANKFURT 12135-211 D. MARINE MT L
MASCOT WINTERJAS FRANKFURT 12135-211
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12135-211-010-L
Rubix:22831471
EAN:5711074042623

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS FRANKFURT 12135-211 D. MARINE MT L
Eenkleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Fleecevoering met quilt. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met rits. Eenvoudige toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Reflectie-effecten.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Kraag met zachte stof waardoor de kraag flexibel de bewegingen van het hoofd volgt.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Kraag met zachte stof waardoor de kraag flexibel de bewegingen van het hoofd volgt.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,40 excl. BTW
/ stuk
€ 173,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
