MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194 D. MARINE MT XXL

MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10235-194-010-2XL
Rubix:22823919
EAN:5707209839367
MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194 D. MARINE MT XXL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194 D. MARINE MT XXL


Ademend, winddicht en waterafstotend. Bontkraag. Uitritsbare bontvoering. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Afneembare mouwen. Verlengde rug. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
4-in-1-jack met uitritsbare mouwen en voering.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1820 g
Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 123,16 excl. BTW
/ stuk
€ 149,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat