SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD ZWART MT XXL
SANTINO SOFTSHELL JACKET SPRINGFIELD ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232692
Rubix:A0621255
EAN:8720686059308
Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD ZWART MT XXL
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastane, 3 laags softshell, ongewatteerd, stretch regular fit met opstaande kraag, mouw met klitteband, verstelbare manchetten en windvanger aan binnenzijde manchet, 2 steekzakken, borstzak en mouwzakje met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend, binnenzak met rits en koptelefoonkabel doorgang, afneembare capuchon, reflectie piping op borst en rug, printersrits aan binnenzijde en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,16 excl. BTW
/ stuk
€ 75,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
