MASCOT WINTERJAS PENRITH 15935-126 HV GEEL/D. ANTRACIET MT L

MASCOT WINTERJAS PENRITH 15935-126

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15935-126-1718-L
Rubix:22862764
EAN:5711074315192
MASCOT WINTERJAS PENRITH 15935-126 HV GEEL/D. ANTRACIET MT L
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS PENRITH 15935-126 HV GEEL/D. ANTRACIET MT L


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Winddicht en waterafstotend. Voering van quilt en quiltet fleece. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Zak met rits onder windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken. Drukknoopregulering bij de pols en aan de onderkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Voering van verschillende materialen, zacht in het bovenste gedeelte en glad onderaan voor minder wrijving op de onderkleding.; Winddicht en waterafstotend.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht190 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat