SPARTEX MASSAKLEM PLAATSTAAL 200A - 853778
Massaklem van plaatstaal 200A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853778
Rubix:24500246
EAN:3660338097874

Documenten
Productdetails : SPARTEX MASSAKLEM PLAATSTAAL 200A - 853778
Max. vermogen Tot 35%: 200A. Gewicht: 220 g • Kabel: 25 mm²
Licht en economisch model. Met shunt.
Licht en economisch model. Met shunt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | massaklem |
| Maximale sterkte | 200 A |
| Materiaal | plaatstaal |
| Diameter kabel | 25 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden