SPARTEX MASSAKLEM PLAATSTAAL 400A - 853779
Massaklem van plaatstaal 400A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:853779
Rubix:24500248
EAN:3660338097881

Documenten
Productdetails : SPARTEX MASSAKLEM PLAATSTAAL 400A - 853779
Max. vermogen Tot 400A. Gewicht: 360 g • Kabel: 70 mm²
Licht en economisch model. Met shunt.
Licht en economisch model. Met shunt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | massaklem |
| Maximale sterkte | 400 A |
| Materiaal | plaatstaal |
| Diameter kabel | 70 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,28 excl. BTW
/ stuk
€ 12,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden