TITEX KOELKANAALBOOR VHM 8XD A6489DPP-7

Massieve boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A6489DPP-7
Rubix:20307053
Fabrikant:5834690
EAN:4031132280233
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 8XD A6489DPP-7
Technische samenvatting
Boordiameter7 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 8XD A6489DPP-7


Toepassingen

Boren (doorlopend gat); blind gat; stapelboren; kruisgat; schuin gatuitgang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
255,20 excl. BTW
/ stuk
308,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen