Referenties
Walter Titex:A1163-2.7
Rubix:20307666
Fabrikant:5057556
EAN:4031132020655

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-2.7
Type N
VHM-spiraalboren A1163-2.7
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,7 mm |
| Totale lengte | 46 mm |
| Snijlengte | 11 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen