Referenties
Spartex:GOELAS2X10A1ISO
Rubix:08251150
Fabrikant:875222 10
EAN:4043377137814


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 2X10MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 2X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm