Referenties
Spartex:GOUELA4X8ISO/200
Rubix:08915054
Fabrikant:008752.00000.9040.008
EAN:4043952592038

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 4X8MM
Gespleten veerpen, massief 4X8 verenstaal ISO 8752 Verpakking = 200 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8752 |
| Type | massieve gespleten veerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
8 mm
