Referenties
Spartex:GOELAS2X4A1ISO
Rubix:A0830718
Fabrikant:875222 4
EAN:4043377137920


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 2X4MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 2X4MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
4 mm