Referenties
Spartex:GOELAS4,5X10A1ISO
Rubix:A0830700
Fabrikant:8752245 10
EAN:4043377138675


Technische samenvatting
| Diameter | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4,5X10MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4,5X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
4,5 mm
Lengte
10 mm