Referenties
Spartex:GOELAS4,5X40A1ISO
Rubix:A0830687
Fabrikant:8752245 40
EAN:4043377138804


Technische samenvatting
| Diameter | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4,5X40MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 4,5X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4,5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 77,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
4,5 mm
Lengte
40 mm