Referenties
Spartex:GOELAS1,5X14A1ISO
Rubix:A0828154
Fabrikant:8752215 14
EAN:4043377137739


Technische samenvatting
| Diameter | 1,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 1,5X14MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 1,5X14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitpennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 40,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
14 mm