Referenties
Spartex:GOELAS6X14A1ISO
Rubix:0899108329
Fabrikant:875226 14
EAN:4043377139092


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X14MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
14 mm