Referenties
Spartex:GOELAS5X14A1ISO
Rubix:A0830680
Fabrikant:875225 14
EAN:4043377138873


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 5X14MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 5X14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 39,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
14 mm