Referenties
Spartex:GOELAS6X12A1ISO
Rubix:08258020
Fabrikant:875226 12
EAN:4043377139085


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X12MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
12 mm