Referenties
Spartex:GOUELA14X36ISO
Rubix:08911840
Fabrikant:008752.00000.0140.036
EAN:4043952588680

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 14X36MM
Veerpennen, massief 14X36 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 14x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,48 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 24,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
36 mm
