Referenties
Spartex:GOELAS8X70A1ISO
Rubix:08251542
Fabrikant:875228 70
EAN:4043377139498


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 8X70MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 8X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,47 excl. BTW
/ stuk
€ 0,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
70 mm