Referenties
Spartex:GOELASSPI1,5X12ISO
Rubix:08914841
Fabrikant:008750.00000.0015.012
EAN:4051426227416

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 1,5X12MM
Spiraalveerpennen 1,5X12 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 57,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
12 mm
