INA NUKRE 40 A NOKROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUKRE40-A
Rubix:03111732
Fabrikant:0031403000000
EAN:4047643181815
INA NUKRE 40 A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUKRE 40 A NOKROL


Stud type track rollers NUKRE, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, met een excentrische kraag, labyrint afdichtingen aan beide zijden.

Sterke punten

Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x22x22 mm
Logistiek gewicht263 g
Binnendiameter22 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter40 mm
Serienukre..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19100 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 139,47 excl. BTW
/ stuk
€ 168,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden