Referenties
INA:NUKR90-X-A-NMT
Rubix:03119104
Fabrikant:0069566880078
EAN:4047643190602

Productdetails : INA NUKR 90 X/A/NMT NOKROL
Nokrollen zonder excenterring. Cilinderrol (X). Labyrintafdichting. Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Stud type track rollers NUKR, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 2014 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 123000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 80000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,29 excl. BTW
/ stuk
€ 445,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen