Referenties
INA:RNA2200-X-2RSR
Rubix:03119272
Fabrikant:0000279950000
EAN:4012802713299

Productdetails : INA RNA 2200 X/2RSR STEUNROL
Yoke type spoor rollers RNA22..-2RSR, zonder axiale begeleiding, lip afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 13,8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rna22..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6100 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6900 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,82 excl. BTW
/ stuk
€ 61,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen