Referenties
INA:RSTO17
Rubix:03112316
Fabrikant:0000542670000
EAN:4012801605380

Productdetails : INA RSTO 17 STEUNROL ZONDER BINNENRING
Yoke type spoor rollers RSTO, zonder axiale begeleiding, buitenste ring zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 15,8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | rsto |
| Materiaal | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14200 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ stuk
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen