Referenties
INA:PWTR30-2RS-XL
Rubix:03119248
Fabrikant:0566758010000
EAN:4047643200035

Productdetails : INA PWTR 30-2RS/XL STEUNROL
Yoke type spoor rollers PWTR..-2RS, volledige complement cilindrische rollerset, met axiale begeleiding, lipafdichtingen aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Materiaal | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35500 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,64 excl. BTW
/ stuk
€ 155,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden