Referenties
INA:STO50
Rubix:03112380
Fabrikant:0000541860000
EAN:4012802713831

Productdetails : INA STO 50 STEUNROL
Yoke type spoor rollers STO, zonder axiale begeleiding, buitenste ring zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 617 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sto |
| Materiaal | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47000 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,59 excl. BTW
/ stuk
€ 293,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen