Referenties
INA:NATV8-PP-A
Rubix:03112194
Fabrikant:0057127500000
EAN:4012802459210

Productdetails : INA NATV 8 PP/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2500 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7800 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11700 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,14 excl. BTW
/ stuk
€ 49,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden