Referenties
INA:PWKR72-2RS-RR-XL
Rubix:A0543221
Fabrikant:0645546860000
EAN:4054366811196


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : INA PWKR 72-2RS/RR/XL NOKROL
Stud type track rollers PWKR..-2RS, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, lipafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1020 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Serie | pwkr..-2rs-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,15 excl. BTW
/ stuk
€ 469,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen