MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 11MM 4932471519
MAX BITE™ combinatiesleutel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471519
Rubix:A0878371
Fabrikant:4932471519
EAN:4058546294182

Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 11MM 4932471519
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 11 |
| Lengte | 165 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 10,90
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
