Referenties
Gedore:1 B 23
Rubix:10010029
Fabrikant:6002290
EAN:4010886600221

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 23MM - 1 B 23
Uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738. Ringzijde 10° gebogen. Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 23 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Opening | 23 |
| Lengte | 305 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,20 excl. BTW
/ stuk
€ 26,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden