Referenties
Gedore:1 B 27
Rubix:10010033
Fabrikant:6002610
EAN:4010886600269

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTEL UD-PROFIEL 27MM - 1 B 27
Uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738. Ringzijde 10° gebogen. Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd
Ringsteeksleutel UD-Profiel 27 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 514 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 352 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,38 excl. BTW
/ stuk
€ 30,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden