MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 9MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480182
Rubix:A0878357
Fabrikant:4932480182
EAN:4058546404673

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 9MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 9 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 9 mm |
| Lengte | 156 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,50 excl. BTW
/ stuk
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
