MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 18MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480191
Rubix:A0878350
Fabrikant:4932480191
EAN:4058546404765

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 18MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 18 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 18 mm |
| Lengte | 40,1 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,50 excl. BTW
/ stuk
€ 39,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
