BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 21MM 29M-21

Dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:29M-21
Rubix:A0770602
EAN:7314150122424
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 21MM 29M-21

Technische samenvatting

Opening21 mm
Lengte252 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 21MM 29M-21


Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht500 g
Opening21 mm
Lengte252 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter29,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
26,88 excl. BTW
/ stuk
32,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen