MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAX BITE 22MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480195
Rubix:A0878348
Fabrikant:4932480195
EAN:4058546404802

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAX BITE 22MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 22 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 22 |
| Lengte | 303 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,50 excl. BTW
/ stuk
€ 57,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
