MAXXFAST ELVZ KRAAGBOUT ZESKANT ZELFB. D7504K ST6,3X32MM
Maxxfast
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Fabory:30410.063.032
Rubix:A0204563

Technische samenvatting
| Lengte | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Documenten
Productdetails : MAXXFAST ELVZ KRAAGBOUT ZESKANT ZELFB. D7504K ST6,3X32MM
Maxxfast elvz kraagbout zeskant zelfb. d7504k st6,3x32mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden