SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X70MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX5,5X70EFA1
Rubix:A0827868
Fabrikant:75044006MT55 70
EAN:4043377351500


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X70MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 61,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5