Referenties
Iscar:PS BT40 45 M16 MAZAKB
Rubix:A0421148
Fabrikant:4517018

Productdetails : ISCAR MAZAK AANTREKBOUT PS BT40-45 M16 MAZAKB 4517018
Pull stud/trekkerbout voor MAZAK BT40 gereedschapshouders met ISO 7388/B en M16 retentieknop. Stalen uitvoering en met koelmiddelboring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ps bt40 45 m16 mazakb |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ stuk
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen