Referenties
Abicor Binzel:122.0036
Rubix:24360066
EAN:4036584035462

Productdetails : BINZEL GELEIDINGSSPIRAAL 1.0/1.2 401/501 - 4 MTR 122.0036
Wire guide sheath MB 501 steel 20x45 wire 1.0mm.
Sterke punten
- Sheath designed for optimum wire unwinding.
Toepassingen
Manual or automated MIG/MAG welding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 368 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x200x10 mm |
| Gewicht verpakking | 388 g |
| Lengte | 4000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
