MECALINE KLEMBUS TL 1310-25
Mecaline conische bus metrisch asgat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MA131025
Rubix:A0560992
Fabrikant:856914
EAN:3660338121913

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 1310-25
Mecaline conische bussen bieden een ideale asbevestiging voor de meeste toepassingen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en verkrijgbaar in een groot aantal metrische maten.
CONISCHE BUS 1310 BORING 25
Sterke punten
GG 25 Gietijzer, geleverd in doos met 2 spanbouten.
Toepassingen
Voor het bevestigen van krachtoverbrengingscomponenten, V-poelies, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 1310 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Koppel instelling | 19,6 N.m |
| Buslengte | 25,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,49 excl. BTW
/ stuk
€ 13,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen