MECALINE KLEMBUS TL 4535-65
Mecaline conische bus metrisch asgat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MA453565
Rubix:A0048837
Fabrikant:883104
EAN:3660338365218

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 4535-65
Mecaline conische bussen bieden een ideale asbevestiging voor de meeste toepassingen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en verkrijgbaar in een groot aantal metrische maten.
CONISCHE BUS 4535 BORING 65
Sterke punten
GG 25 Gietijzer, geleverd in doos met 3 cilinderkopschroeven
Toepassingen
Voor het bevestigen van krachtoverbrengingscomponenten, V-poelies, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 4535 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Groefbreedte | 18 mm |
| Koppel instelling | 190 N.m |
| Buslengte | 88,9 mm |
| Diameter cilinderboring | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,67 excl. BTW
/ stuk
€ 187,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen