MECALINE KLEMBUS TL 5040-110
Mecaline conische bus metrisch asgat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MA5040110
Rubix:A0048830
Fabrikant:883112
EAN:3660338365294

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 5040-110
Mecaline conische bussen bieden een ideale asbevestiging voor de meeste toepassingen. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en verkrijgbaar in een groot aantal metrische maten.
CONISCHE BUS 5040 BORING 110
Sterke punten
GG 25 Gietijzer, geleverd in doos met 3 cilinderkopschroeven
Toepassingen
Voor het bevestigen van krachtoverbrengingscomponenten, V-poelies, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 5040 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Groefbreedte | 28 mm |
| Koppel instelling | 270 N.m |
| Buslengte | 101,6 mm |
| Diameter cilinderboring | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,05 excl. BTW
/ stuk
€ 259,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen