OPTIBELT KLEMBUS TL 2012-32

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2012-32
Rubix:02051151
Fabrikant:1554301
EAN:4014486252491
OPTIBELT KLEMBUS TL 2012-32
Technische samenvatting
Tapse bus2012
Materiaalen-gjl-200 – din en 1561 (grijs gietijzer)
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 2012-32


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht607 g
Tapse bus2012
Materiaalen-gjl-200 – din en 1561 (grijs gietijzer)
Groefbreedte10 mm
Koppel instelling30 N.m
Buslengte31,8 mm
Boordiameter (inch)7/16 ''
Diameter cilinderboring32 mm
Gewicht750 g
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,54 excl. BTW
/ stuk
18,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden