Referenties
SMC:VHK3A-08F-08FL
Rubix:A0631936
Fabrikant:VHK3A-08F-08FL

Technische samenvatting
| Type | smc hand bediend ventiel vhk3a-08f-08fl |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VHK3A-08F-08FL
Vingerafsluiter serie VHK heeft een groot effectief oppervlak van 2. 0 tot 17. 5mm². Deze serie begint met een minimale buis O. D van ø4. De kleprichting geeft duidelijk aan of de klep open of gesloten is (dicht naar open is tegen de klok in). Indeling van de knop op kleurverschil vergemakkelijkt het onderscheid tussen 2-poorts afsluiters (grijs) en 3-poorts afsluiters (blauw). De knop van het optionele vlamwerende model is rood, ongeacht of de 2- of 3-poortsafsluiter wordt gebruikt.
Sterke punten
-vingerklep, standaard
Vloeistof: lucht
Vloeistof: lucht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc hand bediend ventiel vhk3a-08f-08fl |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 529 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -1 to 10 |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,89 excl. BTW
/ stuk
€ 15,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen