BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -42747
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:42747
Rubix:A0867898


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0331c – 42747 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331C -42747
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel (Type 0331C) met normaal gesloten functie. FKM-afdichting, 24 V spoel en 0–10 bar werkdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0331c – 42747 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar tot 10,00 bar |
| Poortgrootte | 3 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,74 excl. BTW
/ stuk
€ 253,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen