SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVFM350-F02-00
Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VFM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVFM350-F02-00
Rubix:05275860
Fabrikant:EVFM350-F02-00
EAN:3618036118001

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL EVFM350-F02-00
5 Poorts Mechanisch Ventiel, Rubberafdichting, Europees
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure range: 0.15 to 0.9MPa
•Effective area (Cv): 18mm 2 (1.0)
•Maximum frequency (mechanical operation style):
•300 c.p.m. or less
•Weight (Basic): 260g
Body Option: 0 (Internal Pilot)
Style: 00 (Basic Style)
Suffix: None [Or Polyacetal (Std) in Case of Roller Material)
Accessory: None
•Operating pressure range: 0.15 to 0.9MPa
•Effective area (Cv): 18mm 2 (1.0)
•Maximum frequency (mechanical operation style):
•300 c.p.m. or less
•Weight (Basic): 260g
Body Option: 0 (Internal Pilot)
Style: 00 (Basic Style)
Suffix: None [Or Polyacetal (Std) in Case of Roller Material)
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x97x26 mm |
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Type | 5/2 en 5/3 magneetventielen |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,58 excl. BTW
/ stuk
€ 74,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen