Referenties
Colson:GPR-S-125NP/K
Rubix:A0955934
Fabrikant:GPR-S-125NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 125MM BOKWIEL M10X16 GPR-S-125 NP/K
Tango 125 mm bokwiel M10X16 Threaded stem met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 90 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,03 excl. BTW
/ stuk
€ 25,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen