Referenties
Colson:GKR-J-S-75NP/K
Rubix:A0955910
Fabrikant:GKR-J-S-75NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 75MM MET REM EN M10X16 STEM GKR-J-S-75 NP/K
Tango 75 mm met rem en M10X16 threaded stem met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 90 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,67 excl. BTW
/ stuk
€ 26,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen