Referenties
Colson:GKR-J-S-75PTE/K80
Rubix:A0955909
Fabrikant:GKR-J-S-75PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 75MM MET REM EN M10X16 STEM GKR-J-S-75 PTE/K 80
Tango 75 mm met rem en M10X16 threaded stem met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,15 excl. BTW
/ stuk
€ 21,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen