Referenties
Colson:GPR-S-125PTE/K80
Rubix:A0955933
Fabrikant:GPR-S-125PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 125MM BOKWIEL M10X16 GPR-S-125 PTE/K 80
Tango 125 mm bokwiel M10X16 Threaded stem met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,76 excl. BTW
/ stuk
€ 17,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen